Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Akrylamid, 99,5 %, Molekylær Biologisk Grad
Beschreibung
Akrylamidopløsning er en almindeligt anvendt matrix til elektroforetisk adskillelse af nukleinsyrer og proteiner. Bruges også til forberedelse af pladegelgradienter til PAGE.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Akrylamidopløsning er en almindeligt anvendt matrix til elektroforetisk adskillelse af nukleinsyrer og proteiner. Bruges også til forberedelse af pladegelgradienter til PAGE.
Opløselighed
Delvist opløselig i vand.
Noter
Luft- og lysfølsomme, opbevares mørkt og væk fra lys. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Acrylamide |
| Smeltepunkt | 82 °C til 85 °C |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.322 g/mL |
| Kogepunkt | 125 °C (25 mmHg) |
| Flammepunkt | 138 °C (280 °F) |
| Lugt | Lugtfri |
| Lineær formel | CH2=CHCONH2 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN2074 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Acrylamide, Molecular Biology Grade
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H372-Forårsager organskader.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide
RUO– Kun brug til forskning
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.