missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thermo Scientific™ Acclaim™ 5μm PepMap™ μ-Precolumns™ Cartridge Columns
Shop alle Thermo Scientific produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Længde (metrisk):
5 mm
15 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Acclaim 5μm PepMap™ μ-Precolumns™ Cartridge Columns are very short microcolumns consisting of a cartridge holder and a set of disposable cartridges.
- Used for sample pre-concentration, sample cleanup, or in various column-switching techniques
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Pre-Column Traps |
| Diameter (metrisk) | 0.5 mm |
| Til brug med | LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS |
| Længde (metrisk) | 15 mm |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Porestørrelse | 100 Å |
| Overfladeareal | 450 m²/g |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | C18 |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion