missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BINDER™ Venstre adgangsport (50 til 125 mm)
Til brug med:BINDER enheder ED 56, ED 115, ED 260, ED 720
Brand: BINDER™ 8012-1022
4506.42 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Til brug til venstre
- Silikonestik medfølger
- Til brug med en bred vifte af BINDER™ inkubatorer og kamre
Tekniske data
Adgangsport med silikoneprop - 50 mm, venstre | |
Stål | |
Silikone stik |
BINDER Kamre ED 56, ED 115, ED 260, ED 720 | |
Adgangsport | |
50 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
BINDER™ Venstre adgangsport (50 til 125 mm) > Diameter: 50 mm, Til brug med: Alle ED-modeller
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion