missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BINDER™ Venstre adgangsport (50 til 125 mm)
Shop alle BINDER produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Materiale:
Stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug til venstre
- Silikonestik medfølger
- Til brug med en bred vifte af BINDER™ inkubatorer og kamre
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Adgangsport med silikoneprop - 100 mm, venstre |
| Til brug med (udstyr) | BINDER Kamre FD 115, FD 260, FD 720 |
| Materiale | Stål |
| Type | Adgangsport |
| Inkluderer | Silikone stik |
| Diameter (metrisk) indvendig | 100 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion