missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Macherey-Nagel™ Cellulose Extraction Thimbles

Minimizes the hands-on time involved in extraction. Macherey Nagel™ Cellulose Extraction Thimbles are used for holding solid materials from which substances are to be extracted with a suitable solvent.

Brand:  Macherey-Nagel™ 645034

Produktkode 10564421

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1925.00 DKK
    1857.78 DKK / Pakke med 25
    Save 67.22 DKK
    3% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 11-03-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

  • Manufactured from pure cellulose
  • Used in the fields of air and waste gas analysis for collecting solid particles
  • The choice of analytical chemists using Soxhlet or automated extractors
Tekniske data

Tekniske data

25 Pk.
Cellulose
200 mm
48 mm
Analysis of soil contaminants, Analysis of soil contaminants
Extraction Thimbles
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.