Få mere at vide
9-oktadecynosyre, 98%
Beskrivelse
9-Octadecynoic acid, bruges som et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
9-Octadecynoic acid, bruges som et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Octadecynoic acid |
| Smeltepunkt | 43 °C til 47 °C |
| Kogepunkt | 189 °C til 190 °C (2 mmHg) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1786634 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 280.45 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.