Få mere at vide
8-Octanolactam, 98%
Beskrivelse
2-Azacyclononanon er blevet brugt som en intern standard væskekromatografi-ultraviolet detektionsmetode til bestemmelse af caprolactam i det vandige fødevarestimulerende middel 3 % eddikesyre (vægt/volumen).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
væskekromatografi-ultraviolet detektionsmetode til bestemmelse af caprolactam i det vandige fødevarestimulerende middel 3% eddikesyre (w/v).
Opløselighed Opløselig i methanol
(næsten gennemsigtig).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Octanolactam |
| Smeltepunkt | 72°C to 75°C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 109775 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in methanol (almost transparency). |
| Formel vægt | 141.21 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.