Få mere at vide
6-methylquinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
6-Methylquinolin kan bruges som primær kulstofkilde i kultur af Pseudomonas putida QP1. 6-Methylquinolin blev brugt i syntesen af fluorescerende halogenidfølsomme quinoliniumfarvestoffer og fluorescerende prober til bestemmelse af chlorid i biologiske systemer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
6-Methylquinolin kan bruges som primær kulstofkilde i kultur af Pseudomonas putida QP1. 6-Methylquinolin blev brugt i syntesen af fluorescerende halogenidfølsomme quinoliniumfarvestoffer og fluorescerende prober til bestemmelse af chlorid i biologiske systemer.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande med vand.
Noter
Lysfølsom, opbevares i mørke. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methylquinoline |
| Smeltepunkt | -22°C |
| Tæthed | 1.066 |
| Kogepunkt | 257°C to 259°C |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Brydningsindeks | 1.615 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 110336 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Opløselighedsinformation | Not miscible or difficult to mix with water. |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.