missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Methylnicotinamide, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methylnicotinamide |
| Smeltepunkt | 195°C to 199°C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 112050 |
| Synonym | 6-methylnicotinamide, 6-methyl nicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 6-methyl, 6-methyl-3-pyridinecarboxamide, 8ej, nicotinamide, 6-methyl, 3-carbamoyl-6-methylpyridine, ksc630k7f, 2-methylpyridine-5-carboxamide, 3-pyridinecarboxamide,6-methyl |
| Formel vægt | 136.15 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?