Få mere at vide
(+/-)-6-Methyl-5-hepten-2-ol, 98%
Description
(± )-6-Methyl-5-hepten-2-ol er en forbindelse, der anvendes til syntese af aggregeringsferomoner fra ambrosiabillen. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter og insekttiltrækningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(+/-)-6-Methyl-5-hepten-2-ol er en forbindelse, der anvendes til syntese af aggregeringsferomoner fra ambrosiabillen. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter og insekttiltrækningsmiddel.
Opløselighed
Opløselig i chloroform. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-6-Methyl-5-hepten-2-ol |
| Tæthed | 0.84 |
| Kogepunkt | 78°C to 80°C (15 mmHg) |
| Flammepunkt | 67°C (152°F) |
| Brydningsindeks | 1.448 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1720073 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in Chloroform. Not miscible with water. |
| Formel vægt | 128.22 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.