Få mere at vide
6-Heptyn-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
6-Heptyn-1-ol bruges som reagens i fremstillingen af mange cykliske forbindelser. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
6-Heptyn-1-ol anvendes som reagens i fremstillingen af mange cykliske forbindelser. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, dichlormethan og methanol. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Heptyn-1-ol |
| Lineær formel | HC≡C(CH2)5OH |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in chloroform,dichloromethane and methanol. Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 112.17 |
| Procent renhed | 95% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.