Få mere at vide
6-chlor-2-iod-3-hydroxypyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2,2'-Dipyridylamin er opnået ved at opvarme en blanding af 2-aminopyridin og 2-brom-(chlor-, jod-)-pyridin med vandfrit zinkchlorid eller med bariumoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,2′ -Dipyridylamin er opnået ved at opvarme en blanding af 2-aminopyridin og 2-brom-(chlor-, jod-)-pyridin med vandfrit zinkchlorid eller med bariumoxid.
Opløselighed Lidt opløselig
(1,3 g/L) (25 °C).
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, lys.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine |
| Smeltepunkt | 191°C to 193°C |
| Mængde | 10 g |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Opløselighedsinformation | Slightly Soluble (1.3g/L) (25°C). |
| Formel vægt | 255.44 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.