Få mere at vide
6-Bromooxindole, 97%
Beskrivelse
6-Bromoxindol-derivat anvendes til fremstilling af p38alpha-hæmmere som potentielle anti-inflammatoriske midler. Det bruges som mellemprodukt i lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
6-Bromoxindol-derivat anvendes til fremstilling af p38alpha-hæmmere som potentielle anti-inflammatoriske midler. Det bruges som mellemprodukt i lægemidler.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromooxindole |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 212.05 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.