missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylsyre, 97%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Glass Bottle |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 241.04 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 6-Bromoimidazo¢1,2-a!pyridine-3-carboxylic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion