Få mere at vide
6,9-Dichloro-2-methoxyacridine, 98%
Beskrivelse
6,9-dichlor-2-methoxyacridin anvendes til at fremstille 6-chlor-2-methoxy-acridin-9-ylamin ved at reagere med phenol og ammoniumcarbonat. Det anvendes til fremstilling af 9-amino-6-chlor-2-methoxyacridin, N'-(6-chlor-2-methoxy-acridin-9-yl)-heptylamin og N,N'-bis-(6-chlor-2-methoxy-acridin-9-yl)-hexan-1,6-diamin. Yderligere er det involveret i fremstillingen af 4-aminoquinolin- og 9-aminoacridinderivater ved reaktion med quinolizidinylalkylaminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
6,9-dichlor-2-methoxyacridin bruges til at fremstille 6-chlor-2-methoxy-acridin-9-ylamin ved at reagere med phenol og ammoniumcarbonat. Det bruges til fremstilling af 9-amino-6-chlor-2-methoxyacridin, N′ -(6-chlor-2-methoxy-acridin-9-yl)-heptylamin og N,N′ -bis-(6-chlor-2-methoxy-acridin-9-yl)-hexan-1,6-diamin. Yderligere er det involveret i fremstillingen af 4-aminoquinolin- og 9-aminoacridinderivater ved reaktion med quinolizidinylalkylaminer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,9-Dichloro-2-methoxyacridine |
| Smeltepunkt | 163°C to 165°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 226309 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 278.14 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.