missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Invitrogen™ 5-ROX (5-carboxy-X-rhodamin, triethylammoniumsalt), enkelt isomer
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Beskrivelse
Carboxylsyren i 5-ROX bruges til oligonukleotidmærkning og automatiserede DNA-sekventeringsapplikationer. Konjugater af dette farvestof har længere bølgelængdespektre end spektrene af Lisaamine™ rhodamin B-konjugater, men noget kortere bølgelængdespektre end Texas Red™ konjugater.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 mg |
| Produkttype | 5-ROX |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Reaktiv del | Carboxylsyre |
| Etiket eller farvestof | ROX |
| Etikettype | Klassiske farvestoffer |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction