Få mere at vide
5-Norbornene-2-carboxaldehyde, endo + exo, 95%
Beskrivelse
5-norbornen-2-carboxaldehyd blev anvendt i overgangsmetal-katalyseret syntese af norbornen-afledte homopolymerer med vedhængende t-Boc-beskyttede quinizarin-dele til mønstrede fluorescensbilleder. Det fungerer som Diels-Alder-addukt af acrolein og cyclopentadien. Det kan anvendes som beskyttet form af acrolein, hvorfra dobbeltbindingen kan frigøres ved cycloreversion, f.eks. i en nyttig syntese af 2-vinylimidazol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5-norbornen-2-carboxaldehyd blev brugt i overgangsmetal-katalyseret syntese af norbornen-afledte homopolymerer med vedhængende t-Boc-beskyttede quinizarin-dele til mønstrede fluorescensbilleder. Det fungerer som Diels-Alder-addukt af acrolein og cyclopentadien. Det kan anvendes som beskyttet form af acrolein, hvorfra dobbeltbindingen kan frigøres ved cycloreversion, f.eks. i en nyttig syntese af 2-vinylimidazol.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra luft og oxidationsmidler. Luftfølsom. Opbevares under tør inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Norbornene-2-carboxaldehyde |
| Navn note | endo + exo |
| Tæthed | 1.032 |
| Kogepunkt | 68°C to 70°C (12 mmHg) |
| Flammepunkt | 50°C (122°F) |
| Lugt | Characteristic |
| Brydningsindeks | 1.491 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1989 |
| Beilstein | 1363813 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.