Få mere at vide
5-methylhexansyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Ionudelukkende kromatografiske separationer af C1-C6 alifatiske carboxylsyrer på en sulfoneret styren-divinylbenzen co-polymer harpikssøjle, højfølsom konduktimetrisk detektion opnås med 5-methylhexansyre som eluent.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
alifatiske carboxylsyrer på en sulfoneret styren-divinylbenzen co-polymer harpikssøjle, højfølsom konduktimetrisk detektion opnås med 5-methylhexansyre som eluent.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methylhexanoic acid |
| Tæthed | 0.91 |
| Kogepunkt | 216°C |
| Flammepunkt | 102°C (216°F) |
| Lugt | Rancid |
| Brydningsindeks | 1.422 |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 130.19 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.