Få mere at vide
5-hexenylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
(4E,7Z)-4,7-tridecadienylacetat, en komponent af sexferomonet, blev syntetiseret ud fra 5-hexenylacetat. CM af 5-decen med 5-hexenylacetat bruges til at fremstille insektferomonet. Anvendes i olefin krydsmetatese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(4E,7Z)-4,7-tridecadienylacetat, en komponent af sexferomonet, blev syntetiseret ud fra 5-hexenylacetat. CM af 5-decen med 5-hexenylacetat bruges til at fremstille insektferomonet. Anvendes i olefin krydsmetatese.
Opløselighed Uopløseligt i vand
, opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hexenyl acetate |
| Tæthed | 0.883 |
| Kogepunkt | 173°C to 174°C |
| Flammepunkt | 60°C (142°F) |
| Lineær formel | CH3CO2(CH2)4CH=CH2 |
| Brydningsindeks | 1.423 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3272 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water,soluble in alcohol. |
| Formel vægt | 142.2 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 5-Hexenyl acetate
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-Hexenyl acetate
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.