missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Bromo-3-iodo-2-hydroxypyridine, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-3-iodo-2-hydroxypyridine |
| Smeltepunkt | 226°C to 227°C |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Synonym | 5-bromo-3-iodopyridin-2 1h-one, 5-bromo-3-iodopyridin-2-ol, 5-bromo-3-iodo-pyridin-2-ol, 5-bromo-2-hydroxy-3-iodopyridine, 5-bromo-3-iodo-1,2-dihydropyridin-2-one, 2-hydroxy-3-iodo-5-bromopyridine, 2 1h-pyridinone,5-bromo-3-iodo, 2 1h-pyridinone, 5-bromo-3-iodo, 5-bromo-3-iodo-2-hydroxypyridine, acmc-1cu7j |
| Formel vægt | 299.89 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?