Få mere at vide
5-brom-2-(trifluormethyl)pyridin-4-carboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
5-brom-2-(trifluormethyl)pyridin-4-carboxylsyre, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Solubility
Slightly soluble in water, soluble in organic solvents.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agents.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 235°C to 238°C |
| Mængde | 250 mg |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water,soluble in organic solvents. |
| Formel vægt | 270 |
| Procent renhed | 95% |
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.