Få mere at vide
5-azaindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
5-Azaindol er en faktor VIIa-hæmmer. Også nyttigt mellemprodukt til farmaceutisk anvendelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5-Azaindol er en faktor VIIa-hæmmer. Også nyttigt mellemprodukt til farmaceutisk anvendelse.
Opløselighed
Næppe opløseligt i vand. Opløselig i methanol og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Azaindole |
| Smeltepunkt | 104 °C til 108 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 109684 |
| Opløselighedsinformation | Hardly soluble in water. Soluble in methanol and chloroform. |
| Formel vægt | 118.14 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.