missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5,6-Dimethyl-1H-benzotriazole monohydrate, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Dimethyl-1H-benzotriazole monohydrate |
| Smeltepunkt | 153°C to 157°C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 122933 |
| IUPAC navn | 5,6-dimethyl-2H-benzotriazole;hydrate |
| Formel vægt | 165.20 (147.18 Anhydrous) |
| Procent renhed | 99% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?