missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophen-2-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 279.79 |
| Procent renhed | 95% |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion