missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Skarp kant-printkvalitet for at maksimere læsbarheden af stregkode
- Inkluderer spindel
- Kompatibel med IP300 og IP600 printere
- Kerneindvendig diameter: 25,40 mm (1 tomme), blækket med siden udad
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Termisk overførselsprinterbånd |
| Farve | Sølv |
| Til brug med (udstyr) | IP300 termisk overførselsprinter, IP600 termisk overførselsprinter |
| Materiale | Voks |
| Længde (engelsk) | 984 tommer. |
| Bredde (engelsk) | 3,27 tommer. |
| Længde (metrisk) | 300 m |
| Bredde (metrisk) | 8.3 cm |
| Diameter (metrisk) | 25,4 mm ID |
| Dimensioner (L x B) | 984 fod x 3,27 tommer |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?