missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alfa Aesar™ 4-Pyridineethanesulfonic acid, 99%
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Pyridineethanesulfonic acid |
| Smeltepunkt | ∽295°C (decomposition) |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2585 |
| Beilstein | 136690 |
| Formel vægt | 187.22 |
| Procent renhed | 99% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?