missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alfa Aesar™ 4-Nitro-1H-pyrazole, 97%
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitro-1H-pyrazole |
| Smeltepunkt | 160°C to 162°C |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 113.07 |
| Procent renhed | 97% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?