Få mere at vide
4-n-pentylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
4-pentylanilin anvendes i syntesen af 4-[(4a-pentyl)azo]phenol (5Az-OH) ved diazokoblingsreaktion med phenol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Pentylanilin anvendes til syntese af 4-[(4′
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-n-Pentylaniline |
| Tæthed | 0.919 |
| Kogepunkt | 130°C |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Brydningsindeks | 1.53 |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Sparingly soluble in water. |
| Formel vægt | 163.26 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.