Få mere at vide
4-n-Octylaniline, 99%
Beskrivelse
4-Octylanilin kan bruges som ekstraktionsmiddel under ekstraktion af mikrogramniveaukoncentrationer af ruthenium(IV) fra halogenidmedium. Det kan også bruges til syntese af selektive benzimidazolbaserede analoger af sphingosin-1-phosphat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Octylanilin kan bruges som ekstraktionsmiddel under ekstraktion af mikrogramniveaukoncentrationer af ruthenium(IV) fra halogenidmedium. Det kan også bruges til syntese af selektive benzimidazolbaserede analoger af sphingosin-1-phosphat.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-n-Octylaniline |
| Tæthed | 0.898 |
| Kogepunkt | 175 °C (13 mmHg) |
| Flammepunkt | 110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.516 |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 205.34 |
| Procent renhed | 99% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.