Få mere at vide
4-n-Decylaniline, 98%
Beskrivelse
Det bruges til at syntetisere p,p'-Di-n-decyl-azobenzol kunne opnås af reaktanten af 4-Decylanilin, og reagenserne af O2, CuCl, pyridin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges til at syntetisere p,s′ -Di-n-decyl-azobenzol kunne opnås ved hjælp af reaktanten af 4-Decylanilin og reagenserne af O2, CuCl, pyridin.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevar væk luft og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Hold antændelseskilder væk.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-n-Decylaniline |
| Smeltepunkt | 23°C to 25°C |
| Kogepunkt | 218°C to 220°C (14 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Brydningsindeks | 1.51 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2721403 |
| Følsomhed | Air sensitive |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 233.4 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.