Få mere at vide
4-n-Decylaniline, 98%
Beschreibung
Det bruges til at syntetisere p,p'-Di-n-decyl-azobenzol kunne opnås af reaktanten af 4-Decylanilin, og reagenserne af O2, CuCl, pyridin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges til at syntetisere p,s′ -Di-n-decyl-azobenzol kunne opnås ved hjælp af reaktanten af 4-Decylanilin og reagenserne af O2, CuCl, pyridin.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevar væk luft og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Hold antændelseskilder væk.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 4-n-Decylaniline |
| Smeltepunkt | 23°C to 25°C |
| Kogepunkt | 218°C to 220°C (14 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Brydningsindeks | 1.51 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 2721403 |
| Følsomhed | Air sensitive |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 233.4 |
| Mehr anzeigen |
RUO– Kun brug til forskning
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.