missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alfa Aesar™ 4-Methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid, 98%
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 200°C to 205°C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 177649 |
| Formel vægt | 203.2 |
| Procent renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?