Få mere at vide
4-Ethylpyridine, 98%
Beskrivelse
4-ethylpyridin bruges til at studere indflydelsen af modanionkoncentration på analytretention.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-ethylpyridin bruges til at studere indflydelsen af modanionkoncentration på analytretention.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand (34 g/L ved 20 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethylpyridine |
| Smeltepunkt | -91°C |
| Tæthed | 0.942 |
| pH | 10 |
| Kogepunkt | 167°C to 168°C |
| Flammepunkt | 52°C (126°F) |
| Lugt | Unpleasant |
| Brydningsindeks | 1.501 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Ethylpyridine
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Ethylpyridine
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.