Få mere at vide
4-dimethylaminobenzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
4-Dimethylaminobenzoylchlorid bruges til at fremstille andre kemikalier. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Dimethylaminobenzoylchlorid bruges til at fremstille andre kemikalier. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger Den
er følsom over for fugt. Håndteres og opbevares under en inaktiv atmosfære. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Luft- og fugtfølsom.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Dimethylaminobenzoyl chloride |
| Smeltepunkt | 142°C to 148°C |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1100858 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Reacts with water. |
| Formel vægt | 183.64 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.