Få mere at vide
4-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 97%
Beskrivelse
4-Brompicolinsyre er et nyttigt syntetisk mellemprodukt. Anvendes også som mellemprodukt til agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Brompicolinsyre er et nyttigt syntetisk mellemprodukt. Anvendes også som mellemprodukt til agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed
Svagt opløseligt i dimethylsulfoxid, methanol og vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromopyridine-2-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 177°C to 179°C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 471891 |
| Opløselighedsinformation | Sparingly soluble in dimethyl sulfoxide ,methanol and water. |
| Formel vægt | 202.01 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.