missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Beskrivelse
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
Solubility
Sparingly soluble in water.(0.26 g/L) (25°C),
Notes
Store in cool dry place. Ensure proper ventilation. Incompatible with oxidizing agents.
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
Solubility
Sparingly soluble in water.(0.26 g/L) (25°C),
Notes
Store in cool dry place. Ensure proper ventilation. Incompatible with oxidizing agents.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile |
| Smeltepunkt | 103°C to 105°C |
| Mængde | 250 mg |
| Opløselighedsinformation | Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C), |
| Formel vægt | 186.01 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion