missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(4-Trifluoromethyl-2-pyrimidinyloxy)benzenesulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Description
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Trifluoromethyl-2-pyrimidinyloxy)benzenesulfonyl chloride |
| Smeltepunkt | 108°C to 110°C |
| Mængde | 250 mg |
| FN nummer | UN3261 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Formel vægt | 338.69 |
| Procent renhed | 95% |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?