missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(4-Piperidinyloxy)benzonitrile, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Piperidinyloxy)benzonitrile |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3439 |
| Synonym | 4-piperidin-4-yloxy benzonitrile, 4-4-piperidinyloxy benzonitrile, 4-4-piperidyloxy benzonitrile, 4-piperidin-4-yloxy-benzonitrile, acmc-1cb1d, benzonitrile,4-4-piperidinyloxy, benzonitrile, 4-4-piperidinyloxy, 4-piperidin-4-yl-oxy-benzonitrile |
| Formel vægt | 202.26 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?