Få mere at vide
4,4'-Di-n-nonyl-2,2'-bipyridine, 97%
Beskrivelse
Anvendes til fremstilling af en kunstig muskel med lamelstruktur baseret på en nematisk triblok-copolymer. Bruges også som kompleks i cykliske voltammetriske undersøgelser af kobberkomplekser, der katalyserer atomoverførselsradikalpolymerisation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendes til fremstilling af en kunstig muskel med lamelstruktur baseret på en nematisk triblok-copolymer. Bruges også som kompleks i cykliske voltammetriske undersøgelser af kobberkomplekser, der katalyserer atomoverførselsradikalpolymerisation.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Di-n-nonyl-2,2'-bipyridine |
| Smeltepunkt | 61°C to 63°C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 408.67 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.