missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BOLA PTFE Tubing
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Farve:
Clear
White
Diameter (metrisk) Indvendig:
1.6 mm
3.175 mm
4 mm
4.35 mm
8 mm
missing translation for 'unitSize'
3m
Descripción
BOLA PTFE tubing with a translucent to milky-white appearance: excellent chemical resistance and suitable for aggressive media
- I.D. 1.6 mm (1/16 in.), O.D. 3.2 mm (1/8 in.), wall 0.8 mm - min. bending radius: 13 mm: burst pressure approx. 140 bar
- I.D. 3.175 mm (1/8 in.), O.D. 6.35 mm (1/4 in.), wall 1.58 mm - retains similar burst pressure around 140 bar
- I.D. 4.0 mm, O.D. 6 mm, wall 1 mm - min. bending radius: 36 mm: burst pressure approx. 70 bar
- I.D. 4.35 mm (11/64 in.), O.D. 6.35 mm (1/4 in.), wall 1 mm - min. bending radius: 40 mm: burst pressure around 64 bar
- I.D. 8.0 mm, O.D. 10 mm, wall 1 mm - min. bending radius: 100 mm: burst pressure approx. 35 bar
Especificaciones
Especificaciones
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Diameter (engelsk) Indre | 1/6 in. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 8 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1/8 in. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 10 mm |
| Farve | White |
| Produkttype | Tubing |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido