missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
Velegnet til fluorescerende og luminescerende analyser med enten top- eller bunddetektionsmikropladelæsere.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Låg | Med låg |
| Kulturområde | 0,06 cm 2 |
| Array | 16 x 24 |
| Farve | Sort, Ryd bund |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Poly-D-Lysin |
| Well Shape | Flad bund (F-brønd) |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?
