missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Corning™ 384-brønd, ikke-behandlet, flad bund mikroplade
Shop alle Corning produkter

Klik for at se tilgængelige muligheder
Farve:
Hvid, Ryd bund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Velegnet til fluorescerende og luminescerende analyser med enten top- eller bunddetektionsmikropladelæsere.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Array | 16 x 24 |
| Emballage | 25/Pk., 100/Cs. |
| Farve | Hvid, Ryd bund |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Well Shape | Flad bund (F-brønd) |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion