missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Applied Biosystems™ 3730 DNA Analyzer 48-Capillary Array, 36 cm
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Indeholder
Hvert array indeholder 48 kapillærer (36 cm i længden)
- Brug pr. array: 300 kørsler (med brug af Applied Biosystems reagenser)
Ordreinfo
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kapillær længde | 36 cm |
| Indhold og opbevaring | Hvert array indeholder 48 kapillærer (36 cm i længden) til brug med Applied Biosystems 3730 DNA-analysator. Vi garanterer ydeevnen af 3730 Kapillar-arrays op til 300 kørsler og inden for 1 år efter køb. |
| Format | Kapillær Array |
| Til brug med (udstyr) | 3730 DNA-analysator |
| Til brug med (applikation) | Sequencing |
| Antal kapillærer | 48 Kapillærer |
| Produkttype | 3730 DNA Analyzer 48-Capillary Array |
| Mængde | 1 array |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?