missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Applied Biosystems™ 3500 Dx genetisk analysator installationssæt
Shop alle Applied Biosystems produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
Indeholder
Dette sæt leveres med en 50 cm 8-kapillær array, POP-6 og POP-7 polymer, Big Dye Terminator v1.1 og v3.1 sekventeringsstandard og fragmentanalysereagens inklusive DS-33 GS Install Kit.
3500 Dx Genetic Analyzer Installation Kit inkluderer alle de forbrugsstoffer og tilbehør, der er nødvendige for at udføre en instrumentkvalifikation (installation og drifts- og/eller ydeevnekvalifikation) på en 3500 Dx Genetic Analyzer med dataindsamlingssoftware 3.
Ordreinfo
1 sæt
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Dette sæt leveres med en 50 cm 8-kapillær array, POP-6 og POP-7 polymer, Big Dye Terminator v1.1 og v3.1 sekventeringsstandard og fragmentanalysereagens inklusive DS-33 GS Install Kit. |
| Format | Sæt |
| Til brug med (udstyr) | 3500 Dx genetisk analysator |
| Til brug med (applikation) | Sequencing |
| Etiket eller farvestof | LIZ |
| Produkttype | Installationssæt til genetisk analysator |
| Mængde | 1 sæt |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris |
Til in vitro-diagnostisk brug
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion