Få mere at vide
3-Methyl-2,4-pentanedione, mixture of tautomers, 95%
Beskrivelse
3-Methyl-2,4-pentandion involverer asymmetrisk substitution af 1,3-diphenyl-2-propenylacetat katalyseret af amfifile harpiks-understøttede monodentate phosphinligander.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
af 1,3-diphenyl-2-propenylacetat katalyseret af amfifile harpiks-understøttede monodentate phosphinligander.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air& varmefølsomme. Må ikke opbevares sammen med stærke baser og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-2,4-pentanedione |
| Navn note | mixture of tautomers |
| Tæthed | 0.98 |
| Kogepunkt | 170°C to 171°C |
| Flammepunkt | 56°C (132°F) |
| Brydningsindeks | 1.442 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1224 |
| Beilstein | 635909 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.