Learn More
3-Methyl-2,4-pentanedione, mixture of tautomers, 95%
Description
3-Methyl-2,4-pentandion involverer asymmetrisk substitution af 1,3-diphenyl-2-propenylacetat katalyseret af amfifile harpiks-understøttede monodentate phosphinligander.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
af 1,3-diphenyl-2-propenylacetat katalyseret af amfifile harpiks-understøttede monodentate phosphinligander.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air& varmefølsomme. Må ikke opbevares sammen med stærke baser og oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-2,4-pentanedione |
| Navn note | mixture of tautomers |
| Tæthed | 0.98 |
| Kogepunkt | 170°C to 171°C |
| Flammepunkt | 56°C (132°F) |
| Brydningsindeks | 1.442 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1224 |
| Beilstein | 635909 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Show More |
RUO– Kun brug til forskning
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.