missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine |
| Smeltepunkt | 105°C to 108°C |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 974751 |
| Synonym | 3-hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine, 6-methyl-2-nitropyridin-3-ol, 6-methyl-2-nitro-3-pyridinol, 3-pyridinol, 6-methyl-2-nitro, 3-hydroxy-2-nitro-6-picoline 3-hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine, pubchem6630, 2-nitro-6-methylpyridin-3-ol, 3-pyridinol,6-methyl-2-nitro, 6-methyl-2-nitro-pyridin-3-ol, wzmgqhibxuaygs-uhfffaoysa |
| Formel vægt | 154.13 |
| Procent renhed | 99% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?