missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Heptyn-1-ol, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Heptyn-1-ol |
| Tæthed | 0.882 |
| Kogepunkt | 80°C to 82°C (15 mmHg) |
| Flammepunkt | 74°C (165°F) |
| Brydningsindeks | 1.4555 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1737178 |
| Formel vægt | 112.17 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?