missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Heptanone, 98%
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
50 mL
250 mL
1000 mL
missing translation for 'unitSize'
1000ml
250ml
50ml
Beschreibung
Anvendes som smagsstof i melon-, nødde- og banansmag. Det bruges også som et parfumemiddel i kosmetikindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Anvendt som smagsstof i melon-, nødde- og banansmag. Det bruges også som et parfumemiddel i kosmetikindustrien.
Opløselighed Opløseligt i vand ved 20
C 4,3g/°L.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt forseglet og opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted. Beskyt mod elektrostatiske opladninger.
Anvendt som smagsstof i melon-, nødde- og banansmag. Det bruges også som et parfumemiddel i kosmetikindustrien.
Opløselighed Opløseligt i vand ved 20
C 4,3g/°L.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt forseglet og opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted. Beskyt mod elektrostatiske opladninger.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 3-Heptanone |
| Smeltepunkt | -37°C |
| Kogepunkt | 147°C to 149°C |
| Flammepunkt | 41°C (105°F) |
| Lugt | Pungent |
| Mængde | 50 mL |
| FN nummer | UN1224 |
| Beilstein | 506161 |
| Formel vægt | 114.19 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur