missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Ethylpyridine, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ethylpyridine |
| Smeltepunkt | -77°C |
| Kogepunkt | 165°C to 166°C |
| Flammepunkt | 49°C (120°F) |
| Lugt | Unpleasant |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 106479 |
| Merck Index | 14,3848 |
| Formel vægt | 107.16 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 3-Ethylpyridine
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Ethylpyridine
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?